Melbye - Jordspyd 5 fot 5/8" Gjenget - 1263115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Diameter - 14 mm
Kryssprofil - nei
Lengde - 1500 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327273
Elnummer
1263115
Leverandørens varenummer
1263115
Typebeskrivelse
1263115
Modell / utførelse:
Andre
Diameter:
14 mm
Kryssprofil:
nei
Lengde:
1500 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Kobberbelagt
Forbindelsestype:
Andre
Stålspyd elektrolytisk belagt med Cu
Gjenget jordspyd 14 x 1500mm med 254µm Cu-belegg, jordelektrode for neddriving i terreng
Gjenget jordspyd 14 x 1500mm med 254µm Cu-belegg, jordelektrode for neddriving i terreng


