Melbye - KABELBR. M/INTEGR.AVLED. KPL. - 28 621 81
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 24 kV
Merkestrøm - 630 A
Brytemetode - Luftisolert
Brytertype - Linjebryter
Antall poler - 3-polet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701027319
Elnummer
2862181
Leverandørens varenummer
28 621 81
Typebeskrivelse
2862181
Nominell spenning:
24 kV
Merkestrøm:
630 A
Brytemetode:
Luftisolert
Brytertype:
Linjebryter
Antall poler:
3-polet
Med sikring:
nei
Fjernstyring:
nei
Type isolasjonsmateriale:
Sammensatt
Forhåndsmontert:
Ja
Kabelbr. m/integrert avleder K041S, monteringshøyde 6,5-8,5m, faseavstand 0,5m