Melbye - KABELBRØNN PLAST 2436-26 - 2821728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Svart
Vekt - 45 kg
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701069500
Elnummer
2821728
Leverandørens varenummer
2821728
Typebeskrivelse
2821728
Farge:
Svart
Vekt:
45 kg
Trekkekummene i PolyVault serien produseres som formstøpte elementer i HDPE. Produksjonsmetoden gir en lett, formstabil og meget sterk konstruksjon.
Alle «navnene» på trekkekummene er oppgitt i tommer, bredde x lengde "“ høyde. 2436-18 har målene i cm: 61 x 91 "“ 45 cm.
Det som er viktig å merke seg, er at det er lysåpningen på trekkekummen som er oppgitt. PolyVault kummen er 8 cm bredere enn lysåpningen begge veier og har innvendige mål på 69 x 99 cm.
PolyVault serien kan ved ordrer leveres i individuelle størrelser etter ønsker, men vi har de mest benyttede størrelsene i vår katalog. Dette er et utvalg av trekkekummene som vi har valgt å ha som standardprodukter etter innspill fra det Skandinaviske markedet på jernbane, vei, E-verk og telecomutbyggere. Alle trekkekummer er blitt testet opp til 18 tonn vertikal belastning
Kabelbrønn/trekkekum 60x90x66cm uten lokk.
Alle «navnene» på trekkekummene er oppgitt i tommer, bredde x lengde "“ høyde. 2436-18 har målene i cm: 61 x 91 "“ 45 cm.
Det som er viktig å merke seg, er at det er lysåpningen på trekkekummen som er oppgitt. PolyVault kummen er 8 cm bredere enn lysåpningen begge veier og har innvendige mål på 69 x 99 cm.
PolyVault serien kan ved ordrer leveres i individuelle størrelser etter ønsker, men vi har de mest benyttede størrelsene i vår katalog. Dette er et utvalg av trekkekummene som vi har valgt å ha som standardprodukter etter innspill fra det Skandinaviske markedet på jernbane, vei, E-verk og telecomutbyggere. Alle trekkekummer er blitt testet opp til 18 tonn vertikal belastning
Kabelbrønn/trekkekum 60x90x66cm uten lokk.


