Melbye - Kabelføring 40mm m/stripsBRPF4 - 2873030
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 15...45 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 150 mm
Spikerdiameter - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070713114229
Elnummer
2873030
Leverandørens varenummer
2873030
Typebeskrivelse
2873030
Egnet for diameter:
15...45 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
150 mm
Spikerdiameter:
5,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Svart
Utstyrt med vanlig strips for enkel gjenbruk av kabelføringen.
Utført i materiale for mer enn 15 års levetid.
Utført i materiale for mer enn 15 års levetid.