Melbye - Kabelføring 90mm m/stripsBRPF9 - 2873031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for diameter - 12...47 mm
Dobbelklemme - nei
Med stift - Ja
Stiftlengde - 200 mm
Spikerdiameter - 5,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3660835122826
Elnummer
2873031
Leverandørens varenummer
2873031
Typebeskrivelse
2873031
Egnet for diameter:
12...47 mm
Dobbelklemme:
nei
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
200 mm
Spikerdiameter:
5,5 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Herdet stålspiker:
nei
Farge:
Svart
Utstyrt med vanlig strips for enkel gjenbruk av kabelføringen.
Utført i materiale for mer enn 15 års levetid.
Utført i materiale for mer enn 15 års levetid.