Melbye - Kabelglidemiddel LZ, flaske 0 - 1835776
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kabel - Ja
Egnet for rør - Ja
Emballasje - Tube
Innhold - 975 ml
Nettovekt - 960 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701327051
Elnummer
1835776
Leverandørens varenummer
1835776
Typebeskrivelse
1835776
Egnet for kabel:
Ja
Egnet for rør:
Ja
Emballasje:
Tube
Innhold:
975 ml
Nettovekt:
960 g
Kan brukes på kunsstoff:
Ja
Kan brukes på metall:
nei
Kan brukes på betong:
nei
Anvendbar på våte overflater:
Ja
Egnet for drikkevann:
nei
Form:
Gel
Vannløslig:
Ja
Syrefri:
Ja
Polywater® LZ sørger for lav friksjon mellom kabel og rør, og gir overlegen motstand mot brann/varme. Polywater LZ bør spesifiseres for installasjoner av LSZH/LSHF kabel i kanaler/rør og hvor brannutbredelse kan være en bekymring. (LSZH og LSHF er betegnelse på halogenfri kabel, henholdsvis; Low Smoke Zero Halogen og Low Smoke Halogen Free)
Polywater® LZ smøremidler anbefales til trekking av blant annet TSLF, TFXP, PN, PFSP, i tillegg til de fleste andre kabler ved trekking i rør.


