Melbye - Kabelklammer K 66/90 - 2835244

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelklammer K 66/90

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 66...90 mm

  • Antall kabler/rør - 1

  • Sammenkoblbar - nei

  • Type feste - Skruehull

  • Farge - Svart

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701023076

Elnummer

2835244

Leverandørens varenummer

2835244

Typebeskrivelse

2835244

Diameter:

66...90 mm

Antall kabler/rør:

1

Sammenkoblbar:

nei

Type feste:

Skruehull

Farge:

Svart

Klamrene er konstruert med tanke på å beskytte kabelanlegg mot skade ved en evt. kortslutning. De er montasjevennlige, har stor styrke, er motstandsdyktige mot ytre påkjenninger og kan lett tilpasses de lokale betingelser. Kabler med dimensjon 60mm skal 2835237 elastikk innlegg benyttes, 2x stk per kabelklamme. Dette for unngå skade på kabler forårsaket av belastningsendringer og omgivelsestemperatur.

Klamrene er brede og får dermed et lavt flatetrykk (trykk pr. mm²) mot kabelkappen. De er støpt i glassfiberarmert Polyamid som særlig kjennetegnes ved sin høye styrke, motstand mot aldring og god varmebestandighet.

Kan benyttes på 1-ledere eller multi-ledere i trekant forlegning.

Andre størrelser kan skaffes. IEC 61914.