Melbye - KABELKUTTER HKS 62 - 8814193
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Konstruksjon/betjening - Mekanisk, tohånds
Passer for maks kabeldiameter - 62 mm
Total lengde - 350 mm
Utskiftbart skjærehode - Ja
Antall poler hovedtilkobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701034683
Elnummer
8814193
Leverandørens varenummer
8814193
Typebeskrivelse
Kabelkuttere m/jekkemekanisme
Konstruksjon/betjening:
Mekanisk, tohånds
Passer for maks kabeldiameter:
62 mm
Total lengde:
350 mm
Utskiftbart skjærehode:
Ja
Antall poler hovedtilkobling:
Ja
Maks. tillatt belastning av monteringsplaten i henhold til IEC 62208:
Ja
Antall ledninger (tråder):
Ja
Egnet for ståltrådsarmering:
nei
Utskiftbare kuttebakker:
nei
Med avisoleringsfunksjon:
nei
Isolert:
nei
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Utført med håndtak:
1-komponents
Med støtbeskyttelse:
nei


