Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Melbye - Kabelskjøt 1kV 5x50-95mm² m/m MPC-M-45 5L - 1167432

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskjøt 1kV 5x50-95mm² m/m MPC-M-45 5L

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 5

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701198606

Elnummer

1167432

Leverandørens varenummer

1167432

Typebeskrivelse

1167432

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

5

Nominellt ledertverrsnitt:

50...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

E-verksskjøt komplett som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, mastik, renseserviett, pussepapir, montasjeveiledning og 5 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Brukes også som overgang. Halogenfri.