Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Melbye - Kabelskjøt 24kV 1x50-150mm² - 1165201

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskjøt 24kV 1x50-150mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 12/20 (24) kV

  • Modell / utførelse - Kaldkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 50...150 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701005249

Elnummer

1165201

Leverandørens varenummer

1165201

Typebeskrivelse

Kabelskjøter - 12-24 kV kaldkr

Nominell spenning U0U (Um):

12/20 (24) kV

Modell / utførelse:

Kaldkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

50...150 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Elaspeed skjøter tilpasset 1-leder Pex-kabler. Kald krympeteknologi, alt i ett. Elnummer i listen står for en fase. Ved bestilling må antallet ganges med tre. Sett i området 25-400mm2 leveres med mekaniske skjøtehylser.