Melbye - Kabelskjøt 36kV 630mm2 m/hyls CHMV N36 400630 - 1165443

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskjøt 36kV 630mm2 m/hyls CHMV N36 400630

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 18/30 (36) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 1

  • Nominellt ledertverrsnitt - 400...630 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701219486

Elnummer

1165443

Leverandørens varenummer

1165443

Typebeskrivelse

1165443

Nominell spenning U0U (Um):

18/30 (36) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

1

Nominellt ledertverrsnitt:

400...630 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Skjøt av type CHMSV er egnet for alle typer PEX og plast isolerte kabler med strippbar eller fastvulket halvleder. For både kobber- og aluminiumsledere.
Spenningsområde fra 12-36 kV.
Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.

Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase.
Settet har ubegrenset lagringstid.

Innhold:
- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
- Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
- Feltfordeler i silikon
- Kobberskjerm
- Fjærklemmer
- Mekanisk skjøtehylse
- Feltfordeler mastik
- Påføringsverktøy
- Silikonsevietter
- PVC-teip
- Montasjeveiledning

Hvis kabelen skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet).