Melbye - Kabelskjøt 36kV240-400 m/hyls CHMSV N36 240400 - 1165441
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 18/30 (36) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 1
Nominellt ledertverrsnitt - 240...400 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701219479
Elnummer
1165441
Leverandørens varenummer
1165441
Typebeskrivelse
1165441
Nominell spenning U0U (Um):
18/30 (36) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
1
Nominellt ledertverrsnitt:
240...400 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
Ja
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Spenningsområde fra 12-36 kV.
Tillater bruk på kabler med forskjellige tverrsnitt.
Beskrivelse:
Fleksibelt feltstyringselement av silikongummi sørger for en optimal feltstyring under alle driftsforhold.
Kombinasjon av slip-on og varmkrymp teknologi.
Mekaniske skjøtehylser med et halvledende deksel som sørger for en sikker fordeling av feltet, og minsker risikoen for partielle utladninger.
Umiddelbar klar til bruk etter montasje.
Hvert sett inneholder alt nødvendig materiell for en fase.
Settet har ubegrenset lagringstid.
Innhold:
- Tykkvegget varmkrymp isolasjonsslanger
- Tykkvegget varmkrymp ytre slange med lim
- Feltfordeler i silikon
- Kobberskjerm
- Fjærklemmer
- Mekanisk skjøtehylse
- Feltfordeler mastik
- Påføringsverktøy
- Silikonsevietter
- PVC-teip
- Montasjeveiledning
Hvis kabelen skal kappetestes må det legges en ledende forbindelse over skjøten mellom det ledende sjiktet på hver side av skjøten. (Følger ikke med i settet).


