Melbye - Kabelskjøt 4x25 - 3/4x6-25mm² MPC-M-4L-1 - 1167445

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabelskjøt 4x25 - 3/4x6-25mm² MPC-M-4L-1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 6...25 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701337111

Elnummer

1167445

Leverandørens varenummer

1167445

Typebeskrivelse

1167445

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

6...25 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Skruforbindelse med brytebolt

Halogenfri:

Ja

Kabelskjøt komplett som inneholder faseslanger, mellomslange, ytterslange, mastik, renseserviett, pussepapir, kabelskritt, montasjeveiledning og 4 stk skruskjøtehylser Al/Cu.

3/4-leder og overgang mot TXXI Inntaks kabel. For plastisolert kabel, som for eksempel: PFXP, TFXP, PFSP-TFXP. Halogenfri.