Melbye - Kabelskjøt SMHC4.FR 4x35-50mm² m/skjerm - 1166338
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt - 35...50 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701007205
Elnummer
1166338
Leverandørens varenummer
1166338
Typebeskrivelse
Kabelskjøt - 1 kV krymp (brann
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt:
35...50 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Gruvedriftskonsesjon:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Uten
Halogenfri:
Ja


