Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Melbye - KABELSKJØT SMHC4.FR 4x70-95mm2 med skjerm - 1166339

Melbye
KopierKopier
Melbye - KABELSKJØT SMHC4.FR 4x70-95mm2 med skjerm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Modell / utførelse - Varmkrymp

  • Type isolasjonsmateriale - Plast

  • Antall ledere - 4

  • Nominellt ledertverrsnitt - 70...95 mm²

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701007212

Elnummer

1166339

Leverandørens varenummer

1166339

Typebeskrivelse

Kabelskjøt - 1 kV krymp (brann

Nominell spenning U0U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Modell / utførelse:

Varmkrymp

Type isolasjonsmateriale:

Plast

Antall ledere:

4

Nominellt ledertverrsnitt:

70...95 mm²

For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:

nei

Med jordleder:

Ja

Gruvedriftskonsesjon:

nei

Med konsentrisk skjerming:

Ja

Egnet for:

Andre

Forbindelsestilbehør:

Uten

Halogenfri:

Ja

KABELSKJØT SMHC4.FR 4x70-95mm2 med skjerm Prøvet i h.t. kravene i IEC 331 og IEC 332, BS 6387 CWZ Med-/uten skjerm.