Melbye - Kabelskjøt TXXI 4x300-300mm² - 1166628
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning U0U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse - Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale - Plast
Antall ledere - 4
Nominellt ledertverrsnitt fra/til - 300...300 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701374932
Elnummer
1166628
Leverandørens varenummer
1166628
Typebeskrivelse
1166628
Nominell spenning U0U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Modell / utførelse:
Varmkrymp
Type isolasjonsmateriale:
Plast
Antall ledere:
4
Nominellt ledertverrsnitt fra/til:
300...300 mm²
For tilkobling av papir til plastisolerte kabler:
nei
Med konsentrisk skjerming:
nei
Egnet for:
Andre
Forbindelsestilbehør:
Skruforbindelse med brytebolt
Halogenfri:
Ja
Passer for kabeltypen TXXI. Halogenfri.