Melbye - Kabelsko Cu DIN 120 M10 - 2045013
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 10
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 120 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701226989
Elnummer
2045013
Leverandørens varenummer
2045013
Typebeskrivelse
2045013
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
10
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
120 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.


