Melbye - Kabelsko Cu DIN 185 M16 - 2045010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 16
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 185 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701227047
Elnummer
2045010
Leverandørens varenummer
2045010
Typebeskrivelse
2045010
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
16
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
185 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.


