Melbye - Kabelsko Cu DIN 25 M6 - 2050329
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 6
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 25 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701228037
Elnummer
2050329
Leverandørens varenummer
2050329
Typebeskrivelse
2050329
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
6
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
25 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.


