Melbye - Kabelsko Cu DIN 70 M12 - 2045002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 12
Tilkoblingsvinkel - 180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt - 70 mm²
Overflatebeskyttelse - Fortinnet
Antall festehull - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701220970
Elnummer
2045002
Leverandørens varenummer
2045002
Typebeskrivelse
2045002
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
12
Tilkoblingsvinkel:
180° (horisontal)
Nominelt tverrsnitt:
70 mm²
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Antall festehull:
1
Identifisering farge:
Uten
DR-serien er produsert av kobber som er fortinnet og designet for høy elektrisk lederevne og mekanisk styrke.
Alle kabelsko er merket med produsentens navn, kabeltverrsnitt og diameter på hull for tilkobling.


