Melbye - Kabelsko skru 120-240mm2 Al/Cu - 2018393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt kobber, RM - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM - 50...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.). - 13
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM - 50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE - 50...240 mm²
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701217109
Elnummer
2018393
Leverandørens varenummer
2018393
Typebeskrivelse
2018393
Nominellt tverrsnitt kobber, RM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt kobber, SM:
50...240 mm²
Forbindelses-gjengemål metrisk (M.).:
13
Nominellt tverrsnitt aluminium, RM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, RE:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SM:
50...240 mm²
Nominellt tverrsnitt aluminium, SE:
50...240 mm²
Ledermateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Fortinnet
Med avbrytbart hode:
Ja


