Melbye - KABELSKRITT 3x1,5-16 - 1166655

Melbye
KopierKopier
Melbye - KABELSKRITT 3x1,5-16

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Varmkrymp

  • Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder

  • Nominellt tverrsnitt - 1,5...16 mm²

  • Diameter før krymping - 25 mm

  • Driftstemperaturområde - -30...135 °C

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701008486

Elnummer

1166655

Leverandørens varenummer

1166655

Typebeskrivelse

Kabelskritt for 3-leder kabel

Type:

Varmkrymp

Modell / utførelse:

For kabler og ledninger, 3-leder

Nominellt tverrsnitt:

1,5...16 mm²

Diameter før krymping:

25 mm

Driftstemperaturområde:

-30...135 °C

Diameter etter krymping:

9 mm

Totallengde etter krymping:

70 mm

Innvendig diameter på finger før krymping:

9 mm

Innvendig diameter på finger etter krymping:

3 mm

Trykk- og vanntett forsegling av plast-, papir- og gummikabler. Innvendig belagt med lim. UV-bestandig. God kjemisk bestandighet.