Melbye - KABELSKRITT 3x150-400 - 1166658
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt - 150...400 mm²
Diameter før krymping - 110 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008509
Elnummer
1166658
Leverandørens varenummer
1166658
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 3-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt:
150...400 mm²
Diameter før krymping:
110 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
35 mm
Totallengde etter krymping:
210 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
17 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm


