Melbye - KABELSKRITT 3x95-240 - 1166654
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt - 95...240 mm²
Diameter før krymping - 75 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701008479
Elnummer
1166654
Leverandørens varenummer
1166654
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 3-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 3-leder
Nominellt tverrsnitt:
95...240 mm²
Diameter før krymping:
75 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
28 mm
Totallengde etter krymping:
200 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
35 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
13 mm


