Melbye - KABELSKRITT 4x150-240 - 1166665
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 120...300 mm²
Diameter før krymping - 95 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008578
Elnummer
1166665
Leverandørens varenummer
1166665
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 4-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
120...300 mm²
Diameter før krymping:
95 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
36 mm
Totallengde etter krymping:
220 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
35 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
14 mm


