Melbye - KABELSKRITT 4x2,5-16 - 1166660
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 2,5...16 mm²
Diameter før krymping - 28 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008523
Elnummer
1166660
Leverandørens varenummer
1166660
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 4-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
2,5...16 mm²
Diameter før krymping:
28 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
9 mm
Totallengde etter krymping:
70 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
8 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
2 mm


