Melbye - KABELSKRITT 4x25-95 - 1166662
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 35...95 mm²
Diameter før krymping - 165 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008547
Elnummer
1166662
Leverandørens varenummer
1166662
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 4-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
35...95 mm²
Diameter før krymping:
165 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
110 mm
Totallengde etter krymping:
170 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
20 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
8 mm


