Melbye - KABELSKRITT 4x6-50 - 1166661
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt - 6...50 mm²
Diameter før krymping - 35 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701008530
Elnummer
1166661
Leverandørens varenummer
1166661
Typebeskrivelse
Kabelskritt for 4-leder kabel
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 4-leder
Nominellt tverrsnitt:
6...50 mm²
Diameter før krymping:
35 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
15 mm
Totallengde etter krymping:
100 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
13 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4 mm
Innvendig belagt med lim.
UV-bestandig og halogenfri.
God kjemisk bestandighet.


