Melbye - Kabelskritt 5 x 25 - 50mm² - 1166670
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Varmkrymp
Modell / utførelse - For kabler og ledninger, 5-leder
Nominellt tverrsnitt - 25...50 mm²
Diameter før krymping - 40 mm
Driftstemperaturområde - -30...135 °C
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701087030
Elnummer
1166670
Leverandørens varenummer
1166670
Typebeskrivelse
1166670
Type:
Varmkrymp
Modell / utførelse:
For kabler og ledninger, 5-leder
Nominellt tverrsnitt:
25...50 mm²
Diameter før krymping:
40 mm
Driftstemperaturområde:
-30...135 °C
Diameter etter krymping:
19 mm
Totallengde etter krymping:
93 mm
Innvendig diameter på finger før krymping:
13 mm
Innvendig diameter på finger etter krymping:
4,5 mm


