Melbye - Kabeltrekkstrømpe 10-20mm - 8855111

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 10-20mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 10...20 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Åpen

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 18,6 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037974

Elnummer

8855111

Leverandørens varenummer

8855111

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med dobbelt øye

For kabeldiameter:

10...20 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Åpen

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

18,6 kN

Kabeltrekkestrømpe 10 - 20 mm.

Med dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 740mm