Melbye - Kabeltrekkstrømpe 10-20mm - 8855121
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 10...20 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 18,6 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038049
Elnummer
8855121
Leverandørens varenummer
8855121
Typebeskrivelse
Trekkstrømpe - Snørestrømpe m/
For kabeldiameter:
10...20 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
18,6 kN
Kabeltrekkestrømpe 10 - 20 mm.
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1000mm
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1000mm


