Melbye - Kabeltrekkstrømpe 10-20mm - 8855150
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 10...20 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Lukket
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 11,2 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038155
Elnummer
8855150
Leverandørens varenummer
8855150
Typebeskrivelse
Trekkstrømpe - Kunstfiber
For kabeldiameter:
10...20 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Lukket
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
11,2 kN
Andre dimensjoner kan leveres. Kan også leveres med doble øyer.


