Melbye - Kabeltrekkstrømpe 12-19mm 858/1231 - 8855131

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 12-19mm 858/1231

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 12...19 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 33,8 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038100

Elnummer

8855131

Leverandørens varenummer

8855131

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - For store bela

For kabeldiameter:

12...19 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

33,8 kN

Kabeltrekkestrømpe for kabel eller line med stor belastning

Enkelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 825mm
Totallengde: 1054mm

Den spesielle flettingen gir strømpen ekstra god gripeevne.