Melbye - Kabeltrekkstrømpe 20-30mm - 8855102

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 20-30mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 20...30 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 22,5 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037912

Elnummer

8855102

Leverandørens varenummer

8855102

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med enkelt øye,

For kabeldiameter:

20...30 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

22,5 kN

Kabeltrekkestrømpe 20 - 30 mm.

Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 740mm