Melbye - Kabeltrekkstrømpe 20-30mm - 8855122
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 20...30 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 22,5 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038056
Elnummer
8855122
Leverandørens varenummer
8855122
Typebeskrivelse
Trekkstrømpe - Snørestrømpe m/
For kabeldiameter:
20...30 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
22,5 kN
Kabeltrekkestrømpe 20 - 30 mm.
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1000mm
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1000mm


