Melbye - Kabeltrekkstrømpe 20-30mm - 8855151

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 20...30 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 16,8 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038162

Elnummer

8855151

Leverandørens varenummer

8855151

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Kunstfiber

For kabeldiameter:

20...30 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

16,8 kN

Kabeltrekkestrømpe 20 - 30 mm.

Flettet av kunstfiber.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 800mm