Melbye - Kabeltrekkstrømpe 30-40mm - 8855152

Melbye
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 30...40 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 22,4 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038179

Elnummer

8855152

Leverandørens varenummer

8855152

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Kunstfiber

For kabeldiameter:

30...40 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

22,4 kN

Kabeltrekkestrømpe 30 - 40 mm.

Flettet av kunstfiber.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 800mm