Melbye - Kabeltrekkstrømpe 40-50mm - 8855124
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 40...50 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 54,9 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038070
Elnummer
8855124
Leverandørens varenummer
8855124
Typebeskrivelse
Trekkstrømpe - Snørestrømpe m/
For kabeldiameter:
40...50 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
54,9 kN
Kabeltrekkestrømpe 40 - 50 mm.
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1300mm
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1300mm


