Melbye - Kabeltrekkstrømpe 50-65mm - 8855115
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 50...65 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 54,9 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038018
Elnummer
8855115
Leverandørens varenummer
8855115
Typebeskrivelse
Trekkstrømpe - Med dobbelt øye
For kabeldiameter:
50...65 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
54,9 kN
Kabeltrekkestrømpe 50 - 65 mm.
Med dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 740mm
Med dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 740mm


