Melbye - Kabeltrekkstrømpe 50-65mm - 8855125
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
For kabeldiameter - 50...65 mm
Fritt roterende hode - nei
Hodemodell - Åpen
Materiale - Andre
Maks trekkraft - 54,9 kN
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701038087
Elnummer
8855125
Leverandørens varenummer
8855125
Typebeskrivelse
Trekkstrømpe - Snørestrømpe m/
For kabeldiameter:
50...65 mm
Fritt roterende hode:
nei
Hodemodell:
Åpen
Materiale:
Andre
Maks trekkraft:
54,9 kN
Kabeltrekkestrømpe 50 - 65 mm.
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1300mm
Dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 1300mm


