Melbye - Kabeltrekkstrømpe 65-80mm - 8855106

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 65-80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 65...80 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Lukket

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 73,2 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701037950

Elnummer

8855106

Leverandørens varenummer

8855106

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med enkelt øye,

For kabeldiameter:

65...80 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Lukket

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

73,2 kN

Kabeltrekkestrømpe 65 - 80 mm.

Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 740mm