Melbye - Kabeltrekkstrømpe 65-80mm - 8855116

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kabeltrekkstrømpe 65-80mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For kabeldiameter - 65...80 mm

  • Fritt roterende hode - nei

  • Hodemodell - Åpen

  • Materiale - Andre

  • Maks trekkraft - 73,2 kN

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701038025

Elnummer

8855116

Leverandørens varenummer

8855116

Typebeskrivelse

Trekkstrømpe - Med dobbelt øye

For kabeldiameter:

65...80 mm

Fritt roterende hode:

nei

Hodemodell:

Åpen

Materiale:

Andre

Maks trekkraft:

73,2 kN

Kabeltrekkestrømpe 65 - 80 mm.

Med dobbelt øye
Flettet av dobbel galvanisert tråd.
Gripelengde: 600mm
Totallengde: 740mm