Melbye - Kaldkrymp endehette 16/30mm - 1169221
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Modell / utførelse - Middels tykk
Indre diameter før krymping - 30 mm
Indre diameter etter krymping - 16 mm
Med innvendig lim - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701366975
Elnummer
1169221
Leverandørens varenummer
1169221
Typebeskrivelse
1169221
Type:
Kaldkrymp
Modell / utførelse:
Middels tykk
Indre diameter før krymping:
30 mm
Indre diameter etter krymping:
16 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
Andre
Totallengde etter krymping:
70 mm
Gjennomsiktig:
nei
Farge:
Svart
Materiale:
EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
UL-godkjenning:
Ja
Når den plasseres over kabelenden eller en annen sylindrisk gjenstand, fjernes spiralen for å gi en pålitelig forsegling som beskytter kabelendene dine mot miljøskader som fuktighet, forurensning og korrosjon.
Kommer i forskjellige størrelser - se gjerne på databladet på kabelen eller en annen sylindrisk gjenstand hva diameteren er i millimeter for å velge korrekt størrelse.


