Melbye - Kaldkrymp slange med mastik S M97-28-110 - 1165050

Melbye
KopierKopier
Melbye - Kaldkrymp slange med mastik S M97-28-110

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type - Kaldkrymp

  • Indre diameter før krymping - 28 mm

  • Indre diameter etter krymping - 9 mm

  • Farge - Svart

  • Krympeforhold - 3:1

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701333014

Elnummer

1165050

Leverandørens varenummer

1165050

Typebeskrivelse

1165050

Type:

Kaldkrymp

Indre diameter før krymping:

28 mm

Indre diameter etter krymping:

9 mm

Farge:

Svart

Krympeforhold:

3:1

Veggtykkelse etter krymping:

2,9 mm

Lengde:

110 m

Driftstemperaturområde:

-40...80 °C

Materiale:

Silikon

Halogenfri:

nei

Med innvendig lim:

nei

Antall DisplayPort (DP)-innganger:

Ja

UL-godkjenning:

Ja

Silikonslange med en forseglende mastik i begge ender. Silikonslangen er pre-ekspandert over en spiralisert plastkjerne. Røret sentreres over emnet som skal isoleres og forsegles. Plastkjernen fjernes enkelt ved at man trekker den merkede spiralen, viktig å følge avmerket trekkeretning. Mastikken i begge ender gir en god og varig forsegling mot fuktighetsinntregning.