Melbye - Kaldkrymp slange med mastik S M97-40-140 - 1165051
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 40 mm
Indre diameter etter krymping - 12 mm
Med innvendig lim - nei
Krympeforhold - 3:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701333021
Elnummer
1165051
Leverandørens varenummer
1165051
Typebeskrivelse
1165051
Type:
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping:
40 mm
Indre diameter etter krymping:
12 mm
Med innvendig lim:
nei
Krympeforhold:
3:1
Totallengde etter krymping:
155 mm
Veggtykkelse etter krymping:
2,9 mm
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Farge:
Svart
Materiale:
Silikon
Halogenfri:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


