Melbye - Kaldkrymp slange Sort 73 mm x - 1165045
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type - Kaldkrymp
Indre diameter før krymping - 63,6 mm
Indre diameter etter krymping - 22,4 mm
Farge - Svart
Krympeforhold - 3:1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070700004038
Elnummer
1165045
Leverandørens varenummer
1165045
Typebeskrivelse
1165045
Type:
Kaldkrymp
Indre diameter før krymping:
63,6 mm
Indre diameter etter krymping:
22,4 mm
Farge:
Svart
Krympeforhold:
3:1
Veggtykkelse etter krymping:
3 mm
Lengde:
220 m
Driftstemperaturområde:
-40...80 °C
Gjennomsiktig:
nei
Materiale:
Silikon
Halogenfri:
nei
Med innvendig lim:
nei
Antall DisplayPort (DP)-innganger:
Ja
UL-godkjenning:
Ja


