Melbye - KAPPESAKS OPTOSLANGE/MICRORØR - 2821491

Melbye
KopierKopier
Melbye - KAPPESAKS OPTOSLANGE/MICRORØR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • For rørdiameter - 1...40 mm

  • Lengde - 241 mm

  • Materiale - Andre

  • Håndtaksdeksel - Lakkert

  • Skralle model - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4021103204184

Elnummer

2821491

Leverandørens varenummer

2821491

Typebeskrivelse

2821491

For rørdiameter:

1...40 mm

Lengde:

241 mm

Materiale:

Andre

Håndtaksdeksel:

Lakkert

Skralle model:

nei

Overflatebeskyttelse:

Kunststoffbelagt

Utført med håndtak:

2-komponents

Vekt:

430 g

Ved alle arbeider med fiber og rør er det viktig å bruke riktig verktøy. Melbye har alle verktøyene du trenger for å gjøre jobben riktig. Kontakt oss for mer informasjon.