Melbye - Karabin plast - 8883464

Melbye
KopierKopier
Melbye - Karabin plast

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Materiale - Andre

  • Lengde - 120 mm

  • Med skruekobling - nei

  • Materialkvalitet - Andre

  • Med øye - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701359236

Elnummer

8883464

Leverandørens varenummer

8883464

Typebeskrivelse

8883464

Materiale:

Andre

Lengde:

120 mm

Med skruekobling:

nei

Materialkvalitet:

Andre

Med øye:

nei

Melbye fører et stort utvalg av karabinkroker fra Petzl. VI fører karabiner med forskjellig type låsesystemer som skrulår, tri-act lås, tvistlås og uten lås. Alle karabinene er godkjent i hht gjeldende normer. Gå inn på produktene for detaljerte beskrivelser.