Melbye - Karabin SM`D enkel - 8883465
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Aluminium
Lengde - 180 mm
Med skruekobling - nei
Materialkvalitet - Andre
Med øye - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701359243
Elnummer
8883465
Leverandørens varenummer
8883465
Typebeskrivelse
8883465
Materiale:
Aluminium
Lengde:
180 mm
Med skruekobling:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Med øye:
nei
Karabinkrok til innfesting av verktøy, til kasteline og liknende.
Skal ikke benyttes i forbindelse med fallsikring !
Denne karabinkroken har ikke lås.
Skal ikke benyttes i forbindelse med fallsikring !
Denne karabinkroken har ikke lås.


