Melbye - KatiTwist-erstatningsfjær 5,2/40 - 8839483
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Egnet for kobber - nei
Egnet for stål - nei
Egnet for kunststoff - Ja
Lengde - 225 mm
Klippesystem - Skjæreblad
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4021103202081
Elnummer
8839483
Leverandørens varenummer
8839483
Typebeskrivelse
8839483
Egnet for kobber:
nei
Egnet for stål:
nei
Egnet for kunststoff:
Ja
Lengde:
225 mm
Klippesystem:
Skjæreblad
Antall skjærehjul:
1
Maks materialstyrke:
10 mm
Egnet for aluminium:
nei
Egnet for rustfritt stål:
nei
Egnet for støpejernsrør:
nei
Egnet for flerlags komposittrør:
nei
Med gradfjerner:
Ja
Med hurtigjustering:
Ja
Teleskop:
nei
Utskiftbar kuttekniv:
Ja
Utbyttbar skjærehjul:
Ja
Saks som i settet ned El. Nr. 8839482, men med justerbar stoppvinkel for praktiske gjæringskutt.
Låsing posisjoner i 45°, 60°, 75°, 90°, 105°, 120° og 135°
2-komponent håndtak.


